Referințe
FAG:HYDNUT50.SEAL
Rubix:d1245747
Producator:0388581930000
EAN:4026677981479
Detalii produs : HYDNUT50.SEALFAG - SEALS/COVER FAG HYDNUT50.SEAL
Seals HYDNUT..SEAL, replacement seals for hydraulic nuts HYDNUT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Lățime | 3.2 mm |
| Serie | dado...guarnizione |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

