Pantofi de protecție unisex Portwest FC21BKR36
FC21 - Portwest Compositelite Safety Boot S1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:FC21BKR36
Rubix:d1208296
Producator:FC21BKR36
EAN:5036108170623

Detalii produs : FC21BKR36 PORTWEST - UNISEX SAFETY SHOES PORTWEST FC21BKR36
Lightweight, 100% metal free safety boot ideal for airport security and other environments where security checks are in use. Composite protective toecap with dual density PU outsole.
Composite toecap for added protection. Anti-static footwear. Energy Absorbing Seat Region. SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces. Fuel and oil resistant outsole. Dual density sole unit. 100% non-metallic. Protective composite toecap.
EN20345 S1
EN20345 S1
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 36 |
|---|---|
| Înălțimea gulerului | înalt |
| Culoare | negru |
| Material de bază | piele |
| Rezistent la apa | da |
| Categorie de securitate | s1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
EU Mărime
36