Cilindru hidraulic, cu două fețe ACE DVC-32-50EU-AA-P
Feed-in-brake damping on both sides
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:DVC-32-50EU-AA-P
Rubix:d757396
Producator:DVC3250EUAAP
Detalii produs : DVC-32-50EU-AA-P ACE - DVC-32-50EU-AA-P ACE
Hydraulic brake cylinder DVC-32, adjustable, pressure or tensile force 42 N to 2000 N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 32 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
