Referințe
Gates:16GS34MFG
Rubix:d493488
Producator:7347-19315-5
EAN:5412571560275

Detalii produs : 16GS34MFG GATES - 16GS34MFG GATES
Puncte forte
French outer thread, Gaz. 24° inner cone.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 730 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1 '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | mfg |
| Diametrul tubului exterior | 25 mm |
| Diametrul filetării | 45 mm |
| Presiune | 350 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
