Referințe
Gates:20GS42MPFL90
Rubix:d494135
Producator:7347-19348-5
EAN:5412571969160

Detalii produs : 20GS42MPFL90 GATES - 20GS42MPFL90 GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting. High pressure flange connection, French Gaz series. 24° Sealing cone, outer (POCLAIN). 90° Bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire insert
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1715 g |
|---|---|
| Model | mpfl90 |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
