Capac filetat pentru indicator de nivel / element de închidere Kipp K0454.1261815
Fill plugs Form A
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0454.1261815
Rubix:d855936
EAN:4059245191994



Detalii produs : K0454.1261815 KIPP - THREADED PLUG FOR LEVEL INDICATOR / LOCKING ELEMENT KIPP K0454.1261815
SCREW PLUG M18X1,5, FORM:A
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 4,5 g |
|---|---|
| Diametrul filetării | 18 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere