Referințe
Kipp:K0279.5010X50
Rubix:d619193
EAN:4059245121823



Detalii produs : 06857-5010X50 KIPP - 06857-5010X50 KIPP
FIVE LOBE GRIP M10X20, FORM:L
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 65 g |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere