Referințe
Kipp:K0279.6008X16
Rubix:d627575
EAN:4059245121892



Detalii produs : 06857-6008X16 KIPP - 06857-6008X16 KIPP
FIVE LOBE GRIP M10X20, FORM:L
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 56 g |
|---|---|
| Lungime | 16 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere