Referințe
Kipp:K0279.6010X30
Rubix:d624256
EAN:4059245121946



Detalii produs : 06857-6010X30 KIPP - 06857-6010X30 KIPP
FIVE LOBE GRIP M10X20, FORM:L
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 65 g |
|---|---|
| Lungime | 30 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere