Referințe
SNR:FS.311
Rubix:d472968
EAN:3413520566708

Detalii produs : FS.311 SNR - SNR FS311 HOUSING
Square flange bearing housing with centering collar and 4 mounting holes, re-greasable without insert.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Lățime | 62.2 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Diametrul exterior | 83 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere