Referințe
SNR:UCFC20928
Rubix:d470071
EAN:3413520552671




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Lățime | 49.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 132 mm |
Detalii produs : UCFC20928 SNR - SNR UCFC209-28 BEARING UNIT
Grey cast iron housing, bearing insert with set screws on the inner ring, seal with centrifugal washer
Round flange bearing unit with centering collar and 4 mounting holes, relubricatable, insert with inner ring extended on both sides with set screws.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 170x180x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2605 g |
| Diametrul interior | 44.45 mm |
| Lățime | 49.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 132 mm |
| Lungime | 160 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 20800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 31850 N |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Greutate | 2.45 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere