Carcasă lagăr cu flanșă SNR USF21132

Flange bearing unit USF200

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:USF21132
Rubix:d478765
Producator:USF211-32
EAN:3413520678234
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50.8 mm
Lățime45.3 mm
Distanța de fixare de la centru la centru130 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : USF21132 SNR - SNR USF211-32 BEARING UNIT


Square flange bearing unit SNR

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior50.8 mm
Lățime45.3 mm
Distanța de fixare de la centru la centru130 mm
Serieusf200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r29200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr43550 N
Diametrul exterior100 mm
Greutate3.29 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere