Referințe
SNR:USFL20722
Rubix:d470634
Producator:USFL207-22
EAN:3413520677848




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 34.925 mm |
|---|---|
| Lățime | 32 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 130 mm |
Detalii produs : USFL20722 SNR - SNR USFL207-22 BEARING UNIT
Oval flange bearing unit SNR
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 34.925 mm |
|---|---|
| Lățime | 32 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 130 mm |
| Serie | usfl200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25700 N |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Greutate | 1.08 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere