Referințe
INA:PAF10070-P10
Rubix:d1224071

Detalii produs : PAF10070-P10 INA - FLANGED BUSH INA PAF10070-P10
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Serie | pfa |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
