Referințe
NSK:UKFL208D1
Rubix:d413675
Producator:UKFL208D1 N
EAN:00029176576065


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 144 mm |
Detalii produs : UKFL208D1 NSK - UKFL208D1 NSK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1350 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 144 mm |
| Înălțime | 175 mm |
| Lungime | 100 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 16 mm |
| Numărul de găuri | 2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere