Referințe
Permaglide®:BUND BUCHSE PAF 10090 P10
Rubix:d458982
Producator:81286507

Detalii produs : BUND BUCHSE PAF 10090 P10 PERMAGLIDE - PERMAGLIDE BUND BUCHSE PAF 10090 P10 PAF10090P10 FLANGED PLAIN BUSH
Flange sleeve PAF, maintenance-free, with steel back.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,003 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 180x250x30 mm |
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lățime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
