Referințe
Permaglide®:BUND BUCHSE PAF 18100 P11
Rubix:d459213
Producator:81817507



Detalii produs : BUND BUCHSE PAF 18100 P11 PERMAGLIDE - BUND BUCHSE PAF 18100 P11 PERMAGLIDE
Flange sleeve PAF, maintenance-free, with bronze back.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,006 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 180x250x30 mm |
| Diametrul interior | 18 mm |
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Lățime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
