Referințe
Permaglide®:BUND BUCHSE PAF 18170 P10
Rubix:d463349
Producator:81499507

Detalii produs : BUND BUCHSE PAF 18170 P10 PERMAGLIDE - BUND BUCHSE PAF 18170 P10 PERMAGLIDE
Flange sleeve PAF, maintenance-free, with steel back.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,009 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 180x250x30 mm |
| Diametrul interior | 18 mm |
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Lățime | 17 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
