Carcasă lagăr cu flanșă NSK UCFH204D1

Flange Unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NSK:UCFH204D1
Rubix:25119
Producator:UCFH204D1 N
EAN:00029176574405
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25.5 mm
Lățime33.3 mm
Distanța de fixare de la centru la centru32 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : UCFH204 D1 NSK - NSK LAGAR CU RULMENT UCFH 204 D1


The Outer surface of the bearing and the internal surface of the housing are spherical, so that the unit is self-aligning.

Puncte forte

•Secure fitting
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability

Aplicații

Machine application

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate600 g
Diametrul interior25.5 mm
Lățime33.3 mm
Distanța de fixare de la centru la centru32 mm
Înălțime110 mm
Lungime52 mm
Serieucfh2
Lățimea totală a rulmentului33.3 mm
Diametrul găurilor de fixare10 mm
Numărul de găuri2
Diametrul exterior62 mm
  • Disponibil