Referințe
NSK:UKFC211D1
Rubix:d417462
Producator:UKFC211D1 N
EAN:00029176575983


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Lățime | 59 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 106.1 mm |
Detalii produs : UKFC211D1 NSK - NSK UKFC211 UKFC211D1
Round flange bearing unit without adapter sleeve NSK
Round flange bearing unit without adapter sleeve NSK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3950 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Lățime | 59 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 106.1 mm |
| Înălțime | 185 mm |
| Lungime | 185 mm |
| Serie | ukfc |
| Lățimea totală a rulmentului | 59 mm |
| Prindere | 43 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 19 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 29200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 43500 N |
| Diametrul exterior | 185 mm |
| Greutate | 4.2 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere