Referințe
SKF:PF 40 TF
Rubix:d1285348

Detalii produs : PF 40 TF SKF - FLANGED BEARING HOUSING UNIT SKF PF 40 TF
Aplicații
For Material Handling Applications
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 33.7 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 119 mm |
| Serie | pf |
| Lățimea totală a rulmentului | 33.7 mm |
| Diametrul exterior | 148 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
