Referințe
SNR:FL328
Rubix:d471577
EAN:3413520576493

Detalii produs : FL328 SNR - SNR FL328 HOUSING
Oval flanged bearing housing with 2 mounting holes, relubricatable without insert.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Lățime | 145 mm |
| Numărul de găuri | 2 |
| Diametrul exterior | 190 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
