Carcasă lagăr cu flanșă NTN UCFH204D1
Flanged Bearing Housing Unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:UCFH204D1
Rubix:99299

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Lățime | 31 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 32 mm |
Documente
Detalii produs : M-UCFH204D1 NTN - NTN CARCASA M-UCFH 204 D1
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Lățime | 31 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 32 mm |
| Înălțime | 110 mm |
| Lungime | 62 mm |
| Serie | ucfh2 |
| Lățimea totală a rulmentului | 31 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 10 mm |
| Numărul de găuri | 3 |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Greutate | 0.6 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere