Referințe
Ref. înlocuită:EGF35160-E40-Z
INA:EGF35160-E40-Y
Rubix:191277
Producator:0707009310000
EAN:4012802755930

Detalii produs : EGF35160-E40-Y INA - INA BUCSA EGF 35160 E40 Y
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Flanged bushings, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Puncte forte
Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties.
Aplicații
For smooth bearing.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 33,79 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 39 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Serie | egf..-e40 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere