Carcasă lagăr cu flanșă Timken SCJ1
Flanged cartridge standard series with GYA-RRB set-screw bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:SCJ1
Rubix:d488620
EAN:0087796057500


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Lățime | 19.8 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 69.85 mm |
Detalii produs : SCJ1 TIMKEN - TIMKEN SCJ1 FLANGED CARTRIDGE WITH SET-SCREW BEARING
Inch flange bearing housing unit Fafnir
Ball bearing unit with four-bolt flange housing for the 1" shaft. Preassembled for mounting with four screws and with a seal in the form of a molded shroud (Molded Shroud).
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Lățime | 19.8 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 69.85 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc și un scut metalic |
| Serie | scj standard series |
| Lățimea totală a rulmentului | 29.8 mm |
| Prindere | 13.5 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 10 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 15500 N |
| Greutate | 0.68 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere