Clemă conector Elesa+Ganter GN 147-B45-2-BL

Flanged connector clamps, Aluminium

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 147-B45-2-BL
Rubix:d582787
Producator:GN 147-B45-2-BL
EAN:4045525689527
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului45 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 147-B45-2-BL ELESA+GANTER - 147-B45-2-BL ELESA+GANTER


The clamping bores of the flanged connector clamps GN 147 are not machined and specially designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively. The standard clamping screws are socket cap screws DIN 912. They can be replaced by adjustable clamping levers GN 911 (article code see table of dimensions).

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate640 g
Diametrul forajului45 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul forajului