Pin de poziționare și bucșă de ghidare Kipp K1022.A0430X08
Flanged drilling bush DIN 172 Form A
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K1022.A0430X08
Rubix:d398776
EAN:4059245163564



Detalii produs : 08910-A0430X08 KIPP - 08910-A0430X08 KIPP
DRILL BUSH W. COLLAR, FORM:A MILD
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul forajului | 4.3 mm |
| Lungime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul forajului
4.3 mm