Referințe
FAG:UCF207
Rubix:d1242800
Producator:0693384500000
EAN:4012802627640


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Lățime | 117 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 92 mm |
Documente
Detalii produs : UCF207FAG - FLANGED BEARING HOUSING UNIT FAG UCF207
Square flanged bearing unit FAG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Lățime | 117 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 92 mm |
| Înălțime | 34 mm |
| Lungime | 117 mm |
| Serie | ucf |
| Lățimea totală a rulmentului | 42.9 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 14 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 27500 N |
| Diametrul exterior | 44.4 mm |
| Greutate | 1.5 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere