Rulment cu ace cu rolă/contact unghiular INA ZKLR1547-2RS-A, Diametrul exterior: 38.45 mm | Diametrul interior: 15 mm | Lățime: 22 mm
Flanged housing unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:ZKLR1547-2RS-A
Rubix:d335911
Producator:0628366170000
EAN:4012802825756

Documente
Detalii produs : ZKLR1547-2RS-A INA - INA ZKLR1547-2RS-A BALL BEARING UNIT
Angular contact ball bearing units ZKLR..-2RS, double direction, for screw mounting, lip seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 143,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 38.45 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | zklr..-2rs |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 22400 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 16400 N |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
