Referințe
FAG:UCFC208-25-J7
Rubix:d1248480
Producator:0822288840000
EAN:4054366899866


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 39.688 mm |
|---|---|
| Lățime | 145 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 120 mm |
Detalii produs : UCFC208-25-J7FAG - FLANGED BEARING HOUSING UNIT FAG UCFC208-25-J7
Flanged housing unit UCFC
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2040 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 39.688 mm |
| Lățime | 145 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 120 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc și un scut metalic |
| Înălțime | 145 mm |
| Lungime | 145 mm |
| Serie | ucfc |
| Lățimea totală a rulmentului | 49.2 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 14 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 19800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 32500 N |
| Diametrul exterior | 49.2 mm |
| Greutate | 2.04 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere