Carcasă lagăr cu flanșă INA PCCJ25

Flanged housing unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

INA:PCCJ25
Rubix:d334875
Producator:0008905100000
EAN:4012802808155
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Lățime95 mm
Distanța de fixare de la centru la centru70 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PCCJ25 INA - INA HOUSED BEARING UNIT PCCJ25


Housing units PCCJ, four-bolt flanged housing units, cast iron, double row angular contact ball bearing, P seals

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)26,7x95x50 mm
Logistic Greutate870 g
Diametrul interior25 mm
Lățime95 mm
Distanța de fixare de la centru la centru70 mm
Înălțime26.7 mm
Lungime95 mm
Seriepccj
Lățimea totală a rulmentului30 mm
Diametrul găurilor de fixare11.5 mm
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r14900 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr21600 N
Diametrul exterior95 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere