Carcasă lagăr cu flanșă INA PCCJ35

Flanged housing unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

INA:PCCJ35
Rubix:d336383
Producator:0008905370000
EAN:4012802808117
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Lățime118 mm
Distanța de fixare de la centru la centru92 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PCCJ35 INA - FAG PCCJ35 HOUSED BEARING UNIT 8905370000


Housing units PCCJ, four-bolt flanged housing units, cast iron, double row angular contact ball bearing, P seals

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)31,7x118x70 mm
Logistic Greutate1480 g
Diametrul interior35 mm
Lățime118 mm
Distanța de fixare de la centru la centru92 mm
Înălțime31.7 mm
Lungime118 mm
Seriepccj
Lățimea totală a rulmentului36 mm
Diametrul găurilor de fixare14 mm
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r29000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr39500 N
Diametrul exterior118 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere