Carcasă lagăr cu flanșă INA PCSTK30-208-XL
Flanged housing unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:PCSTK30-208-XL
Rubix:d334900
Producator:0101849100000
EAN:4012802832716




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Lățime | 115 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 117 mm |
Documente
Detalii produs : PCSTK30-208-XL INA - INA PCSTK30-208-XL HOUSED BEARING UNIT 101849100000
Flanged housing unit PCSTK..-208-XL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 933 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Lățime | 115 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 117 mm |
| Înălțime | 156 mm |
| Lungime | 156 mm |
| Serie | pcstk..-208-xl |
| Diametrul găurilor de fixare | 11 mm |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 19800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 32500 N |
| Diametrul exterior | 44 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere