Carcasă lagăr cu flanșă INA PCSLT25-XL
Flanged housing unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:PCSLT25-XL
Rubix:101395
Producator:0009748620000
EAN:4012802820072


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 71 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 76.2 mm |
Documente
Detalii produs : PCSLT25-XL INA - INA LAGAR CU RULMENT PCSLT 25
Housing units PCSLT, two-bolt flanged housing units, sheet steel, eccentric locking collar, P seals
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 71 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 76.2 mm |
| Înălțime | 95.2 mm |
| Lungime | 95.2 mm |
| Serie | pcslt..-xl |
| Diametrul găurilor de fixare | 8.7 mm |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 10100 N |
| Diametrul exterior | 95.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere