Referințe
INA:PME35-XL-N
Rubix:100996
Producator:0096437020000
EAN:4012802837445


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Lățime | 39 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 110 mm |
Detalii produs : PME35-XL-N INA - INA LAGAR CU RULMENT PME 35 N
Housing units PME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, P seals
Housing units PME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, P seals
Puncte forte
PME comes with bearing GRAE-NPPB, PMEY with GAY-NPPB, RME with GE-KRRB, RMEY with GYE-KRRB and GYE-KRRB.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Lățime | 39 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 110 mm |
| Înălțime | 20.5 mm |
| Lungime | 135 mm |
| Serie | pme..-xl-n |
| Lățimea totală a rulmentului | 28.5 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 11.5 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 27500 N |
| Diametrul exterior | 135 mm |
| Greutate | 1.27 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil