Referințe
INA:RCJTY25-XL-N
Rubix:100824
Producator:0008585870000
EAN:4012802797817


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 70 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 99 mm |
Detalii produs : RCJTY25-XL-N INA - INA LAGAR CU RULMENT RCJTY 25 N
Housing units RCJTY, two-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, R seals
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 70 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 99 mm |
| Înălțime | 124 mm |
| Lungime | 124 mm |
| Serie | rcjty..-xl-n |
| Lățimea totală a rulmentului | 26.5 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 14900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil