Carcasă lagăr cu flanșă INA TCJT50-XL-N

Flanged housing unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:TCJT50-XL-N-I
INA:TCJT50-XL-N
Rubix:d335691
Producator:0947479970000
EAN:4054372939563
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Lățime116 mm
Distanța de fixare de la centru la centru157 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : TCJT50-XL-N INA - INA TCJT50-XL-N FLANGED BEARING HOUSING UNIT2 HOLE WITH RADIAL INSERT


Housing units TCJT, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, T seals

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior50 mm
Lățime116 mm
Distanța de fixare de la centru la centru157 mm
Înălțime190 mm
Lungime190 mm
Serietcjt..-xl-n
Lățimea totală a rulmentului66.2 mm
Diametrul găurilor de fixare18 mm
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r23200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr37500 N
Diametrul exterior190 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere