Carcasă lagăr cu flanșă INA RCJTY60-XL-N-I
Flanged housing unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:RCJTY60-XL-N-I
Rubix:101129
Producator:0009503510000
EAN:4012802824148


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Lățime | 138 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 202 mm |
Documente
Detalii produs : RCJTY60-XL-N-I INA - INA LAGAR CU RULMENT RCJTY 60
Housing units RCJTY, two-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, R seals
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Lățime | 138 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 202 mm |
| Înălțime | 238 mm |
| Lungime | 238 mm |
| Serie | rcjty..-xl-n |
| Lățimea totală a rulmentului | 73.7 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 18 mm |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 36000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 56000 N |
| Diametrul exterior | 238 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere