Referințe
FAG:F512-A-L
Rubix:d340920
Producator:0383830040000
EAN:4012801213103

Detalii produs : F512-A-L FAG - FAG F512-A-L FLANGED HOUSING FOR VARIOUS BEARING TYPES WITH CONICAL BO
Flanged housing for various bearing types, with conical bore and clamping sleeve, closed on one side
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 185x73x206 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4600 g |
| Diametrul interior | 55 mm |
| Lățime | 206 mm |
| Înălțime | 73 mm |
| Lungime | 185 mm |
| Numărul de găuri | 3 |
| Diametrul exterior | 185 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere