Carcasă cu flanșă pentru rulmentul de inserție INA FLAN40-MSB-VA
Flanged housing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:FLAN40-MSB-VA
Rubix:d1237255
Producator:0004466100000
EAN:4012802785739
Detalii produs : FLAN40-MSB-VA INA - FLANGED HOUSING FOR INSERT BEARING INA FLAN40-MSB-VA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 64 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 39.95 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Diametrul exterior | 81 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
