Referințe
Ref. înlocuită:GG.FE07
INA:GEHFE07-GG>A
Rubix:d337053
Producator:0951166300000
EAN:4054372584862
Detalii produs : GEHFE07-GG>A INA - INA GEHFE07-GGA 0951166300000 FLANGED HOUSING
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 72 mm |
|---|---|
| Lățime | 22.5 mm |
| Diametrul exterior | 135 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
