• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare(6.345)
    • Rulmenţi(94.459)
    • Rulmenți/ansambluri de rulmenți(12.929)
    • Întreținere / accesorii / service(14.100)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologia rulmenților
    4. Rulmenți/ansambluri de rulmenți
    5. Carcasa rulmentului
    6. Carcasa lagărului cu flanșă
    7. GEHCF09-GG INA - FLANGE BEARING HOUSING INA GEHCF09-GG

    Carcasa lagărului cu flanșă INA GEHCF09-GG

    Flanged housing

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Ref. înlocuită:GG.CF09
    INA:GEHCF09-GG
    Rubix:d1228878
    Producator:0872699100000
    EAN:4064327137807
    brand logo

    Detalii produs : GEHCF09-GG INA - FLANGE BEARING HOUSING INA GEHCF09-GG


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    F11206 FAG - FAG F11206 383828490000GG.GLCTE06-E-FA125.1 INA - FLANGE BEARING HOUSING INA GG.GLCTE06-E-FA125.1FNL 522 A SKF - SKF FLANGED HOUSING FNL 522 AGEHCJ10-GG-N-FA125.1 INA - INA GEHCJ10-GG-N-FA125.1 0957713280000 FLANGED HOUSINGF307 SNR - SNR F307 HOUSINGF311 SNR - SNR F311 HOUSINGGEHCJO12-GG INA - FLANGE BEARING HOUSING INA GEHCJO12-GGREXNORD B000068916 - FLANGE BEARING HOUSING REXNORD 68916ESFC210 SNR - SNR ESFC210 BEARING UNITGEHCJTZ12-GG INA - INA GEHCJTZ12-GG 0870813930000 FLANGED HOUSINGFYRP 1.15/16 SKF - FLANGE BEARING HOUSING SKF FYRP 1.15/16F513-WB-L FAG - FAG LAGAR F513-WB-LESPFL207 SNR - SNR ESPFL207 BEARING UNITGEHFC214-GGFAG - FLANGE BEARING HOUSING FAG GEHFC214-GGFS316 SNR - SNR FS316 HOUSING
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut