Carcasă bloc de pernă pentru rulmentul inserției INA GEHLCTE07-GG>A
Flanged housing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:GG.LCTE07
INA:GEHLCTE07-GG>A
Rubix:d1235043
Producator:0952772180000
EAN:4054372727665
Detalii produs : GEHLCTE07-GG>A INA - PILLOW BLOCK HOUSING FOR INSERT BEARING INA GEHLCTE07-GG>A
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 72 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 126 mm |
| Lățime | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
