• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare(6.342)
    • Rulmenţi(94.457)
    • Rulmenți/ansambluri de rulmenți(12.922)
    • Întreținere / accesorii / service(14.103)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologia rulmenților
    4. Rulmenți/ansambluri de rulmenți
    5. Carcase de rulmenți pentru lagăre de inserție
    6. Carcasă cu flanșă pentru rulmentul de inserție
    7. GEHF211-GGFAG - FLANGED HOUSING FOR INSERT BEARING FAG GEHF211-GG

    Carcasă cu flanșă pentru rulmentul de inserție FAG GEHF211-GG

    Flanged housing

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Ref. înlocuită:GG.F211-HLB
    FAG:GEHF211-GG
    Rubix:d1252070
    Producator:0882308300000
    EAN:4054371080518
    brand logo

    Detalii produs : GEHF211-GGFAG - FLANGED HOUSING FOR INSERT BEARING FAG GEHF211-GG


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    GG.ME08-N INA - FLANGED HOUSING FOR INSERT BEARING INA GG.ME08-NFYAWK 507 L SKF - FYAWK 507 L SKFPF 50 TF SKF - FLANGED HOUSING FOR INSERT BEARING SKF PF 50 TFGEH.GLCTE06-TV-HLA INA - FLANGED HOUSING FOR INSERT BEARING INA GEH.GLCTE06-TV-HLAFY 505 N1 SKF - FLANGED HOUSING FOR INSERT BEARING SKF FY 505 N1GEHF216-GGFAG - FLANGED HOUSING FOR INSERT BEARING FAG GEHF216-GGFLAN47-MSB INA - FLANGED HOUSING FOR INSERT BEARING INA FLAN47-MSBUFL 003 ASAHI - ASAHI HOUSED BEARING UNIT UFL003:ASAGEHFC207-GGFAG - FLANGED HOUSING FOR INSERT BEARING FAG GEHFC207-GGFLAN52-MSB-VA INA - INA FLAN52-MSB-VA FLANGED HOUSINGFYC 505 SKF - SKF LAGAR PT. RULMENT FYC 505FG 205 S INA - FLANGED HOUSING FOR INSERT BEARING INA FG 205 SGG.CFT08 INA - FLANGED HOUSING FOR INSERT BEARING INA GG.CFT08PFD 47 SKF - SKF HOUSED BEARING UNIT PFD 47FLAN62-MST-FA125 INA - INA FLAN62-MST-FA125 0008626300000 FLANGED HOUSING
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut