Referințe
NSK:UCFS310D1
Rubix:d417848
Producator:UCFS310D1 N
EAN:00029176574757


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Lățime | 175 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 132 mm |
Detalii produs : UCFS310D1 NSK - UCFS310D1 NSK
The Outer surface of the bearing and the internal surface of the housing are spherical, so that the unit is self-aligning.
Puncte forte
•Secure fitting
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Aplicații
Machine application
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Lățime | 175 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 132 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc și un scut metalic |
| Înălțime | 48 mm |
| Lungime | 175 mm |
| Serie | ucfs |
| Lățimea totală a rulmentului | 61 mm |
| Prindere | 67 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 23 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 38500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 62000 N |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Greutate | 6.2 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere