Referințe
NTN:AEL 207D1
Rubix:d423022
Documente
Detalii produs : AEL 207D1 NTN - AEL 207D1 NTN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 72 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Lățime | 38.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul exterior | 72 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Lățime | 38.9 mm |