Referințe
SNR:FA210
Rubix:d469071
EAN:3413520565602

Documente
Detalii produs : FA210 SNR - SNR FA210 HOUSING
Two-bolt flange with long hole for shaft adjustment, oval design
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Lățime | 115 mm |
| Înălțime | 54.7 mm |
| Lungime | 190 mm |
| Numărul de găuri | 2 |
| Diametrul exterior | 67.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere