Referințe
Pferd Tools:PST-T 50/4 4 A 60
Rubix:d702499
Producator:42732063
EAN:4007220834398



Documente
Detalii produs : 42732063 PFERD - POLISTAR TUBE PST-T 50/4 4 A 60 PFERD
For safety reasons, the maximum permitted rotational speed indicated must never be exceeded Please order arbor separately.
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 4 mm |
| Tipul abrazivului | oxid de aluminiu |
| Bob | 60 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
