• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Ciocane, unelte de impact
    5. Scule de impact
    6. Daltă
    7. 34 175 BETA - CHISEL BETA TOOLS 34 175

    Daltă Beta Tools 34 175

    Flat chisels

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:34 175
    Rubix:d1188683
    Producator:003410175
    brand logo

    Detalii produs : 34 175 BETA - CHISEL BETA TOOLS 34 175


    Beta 34 175-Flat Chisels 25mm

    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    3740-200 BAHCO - BAHCO 3740-200 FLAT CHISEL5103015 ROEBUCK - 5103015 SLITTING CHISELS WITH OFFSET TIP 240MM ROEBUCK95-150 GEDORE - GEDORE 95-150 FLAT COLD CHISEL4932399907 MILWAUKEE - CHISEL MILWAUKEE 4932399907263.3 FACOM - CHISEL FACOM 263.30Daltă Facom 263.1832AUR BETA - CHISEL BETA TOOLS 32AUR3076641438 MILWAUKEE - CHISEL MILWAUKEE 30766414385103008 ROEBUCK - 5103008 R310 500 0 BRM FLAT COLD CHISEL - 30MM ROEBUCK608498 - 608498 660/6AHS DALTA LATA PENTRU CONSTRUCTII CU MANER 30035 100 BETA - CHISEL BETA TOOLS 35 1001618600012 REXROTH - REXROTH POINTED CHISEL 1 618 600 012Daltă Facom 263.P303745-150 BAHCO - BAHCO 3745-150 CAPE CHISEL35 300 BETA - CHISEL BETA TOOLS 35 300
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut