Disc de tăiere Norton 66252832870
Flat cut-off wheel Norton NORZON QUICK CUT angle grinder
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norton:66252832870
Rubix:d1215178
EAN:3157623767708

Detalii produs : 66252832870 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252832870
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 180 mm |
|---|---|
| Grosime | 1.6 mm |
| Material abraziv | zirconiu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 24 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | norzon quick cut |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
